APPROVED VENDOR 4UEN3作業台W60 D 30、2つのオーバーヘッドシェルフ付き
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
アイテム価格 | カンチレバー架空システムを備えた作業台 |
色 | グレー |
深さ | 30 " |
高さ | 63 " |
負荷定格 | 600ポンド。 |
材料 | ステンレススチール製のフラットトップ、フレーム、ベース |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 40.82 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 163.32 |
船幅(cm) | 79.5 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。