APPROVED VENDOR 4TXF9ねじ山付きフランジ4インチNpt
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ付きフランジ |
ボディ材質 | ブラックスチール |
CLASS | 150 |
接続タイプ | NPT |
マックス。 圧力 | 150 psi @ 450度F |
パイプサイズ | 4" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
船の重量(kg) | 5.7 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7307915010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。