APPROVED VENDOR 4TNF7パイプ2/1インチ2ステンレス鋼316インチ長さスケジュール24
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
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
長さ | 24 " |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 2.5 " |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | シームレス |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 5.16 |
船高(cm) | 7.3 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 7.3 |
HSコード | 7304416015 |
原産国 | CN |
モデル | 基本接続タイプ | 内部径 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A824 | ねじ切りなし | 1 / 2 " | 10ft。 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥26,437 | 見積依頼
|
15A825 | ねじ切りなし | 3 / 4 " | 10ft。 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥43,724 | 見積依頼
|
15A826 | ねじ切りなし | 3 / 4 " | 10ft。 | 1" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ¥56,894 | 見積依頼
|
15A827 | ねじ切りなし | 1 / 2 " | 10ft。 | 1 5 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ¥64,995 | 見積依頼
|
15A828 | ねじ切りなし | 2" | 10ft。 | 2.5 " | 2" | 3 / 16 " | ¥179,783 | 見積依頼
|
4TND4 | 両端にねじ切り | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥3,553 | |
4TND5 | 両端にねじ切り | 1 / 2 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥4,575 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。