APPROVED VENDOR 15A825パイプ1/2インチ316ステンレス鋼長さ10フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | ねじ切りなし |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 3 / 4 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | シームレス |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 305.31 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7306405040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基本接続タイプ | 内部径 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A824 | ねじ切りなし | 1 / 2 " | 10ft。 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥26,437 | 見積依頼
| |
15A826 | ねじ切りなし | 3 / 4 " | 10ft。 | 1" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ¥56,894 | 見積依頼
| |
15A827 | ねじ切りなし | 1 / 2 " | 10ft。 | 1 5 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ¥64,995 | 見積依頼
| |
15A828 | ねじ切りなし | 2" | 10ft。 | 2.5 " | 2" | 3 / 16 " | ¥179,783 | 見積依頼
| |
4TND4 | 両端にねじ切り | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥3,553 | ||
4TND5 | 両端にねじ切り | 1 / 2 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥4,575 | ||
4TND7 | 両端にねじ切り | 3 / 4 " | 18 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥7,322 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。