入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cross |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 72度F |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4TJH9 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 3 / 8 " | - | ¥4,464 | |
4TJJ2 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 " | - | - | 見積依頼
|
4TJJ3 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1" | - | ¥13,002 | |
4TJJ4 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1.25 " | - | ¥18,077 | |
4TJJ5 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1.5 " | - | ¥23,504 | |
4TJJ6 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 2" | - | ¥32,310 | |
5P985 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 " | 150のプサイ | ¥1,967 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。