APPROVED VENDOR 4RXP8 六角ナット グレード 8 1-3/4-5、30PK
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
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 炭素鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 3 / 4-5」 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 8 |
高さ | 1 15 / 32 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ナットタイプ | 六角ナット |
プロパティクラス | 8 |
ロックウェル硬度 | C26からC36 |
サイズ | 1 3 / 4-5 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 6 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | フル |
幅(Width) | 2.62 " |
船の重量(kg) | 20.55 |
船高(cm) | 10.9 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。