APPROVED VENDOR 4PGC3Pvcボールバルブユニオンソケット/ fnpt4インチ
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
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | PVC |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | PVC |
ボディスタイル | インライン、トゥルーユニオン |
接続タイプ | ソケット/ FNPTxソケット/ FNPT |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 150 psiのWOG |
パイプサイズ | 4" |
ポート | フル |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | PVC |
温度。 範囲 | 32度から140度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 11.28 |
船高(cm) | 33.78 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。