APPROVED VENDOR 4NRT6埋め込み式プルハンドルスナップイン熱可塑性プラスチック
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
アイテム価格 | 凹型プルハンドル |
色 | ブラック |
カットアウトの高さ | 1-7 / 32」 |
カットアウト幅 | 5-13 / 64」 |
終了 | |
パネルの厚さについて | 3 / 64 " |
Hardware | 含まれておりません |
負荷容量 | 300ポンド |
定格荷重(Y / N) | Y |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
装着タイプ | スナップイン |
最大動作温度。 | -60Fから140F |
全体の長さ(Overall Length) | 5.437 " |
全幅 | 1 13 / 32 " |
投影 | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 3926301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パネルの厚さについて | Hardware | 定格荷重(Y / N) | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XNX7 | 5/64 "から1/8" | 同梱 | N | 4 27 / 32 " | 2.5 " | 1" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。