APPROVED VENDOR 1XNX7埋め込み式プルハンドルスナップイン熱可塑性プラスチック
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 凹型プルハンドル |
色 | ブラック |
カットアウトの高さ | 1-1 / 2」 |
カットアウト幅 | 2-1 / 2」 |
終了 | |
パネルの厚さについて | 5/64 "から1/8" |
Hardware | 同梱 |
負荷容量 | 300ポンド |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
装着タイプ | スナップイン |
最大動作温度。 | -60Fから140F |
全体の長さ(Overall Length) | 4 27 / 32 " |
全幅 | 2.5 " |
投影 | 1" |
スクリューサイズ | No.6ねじ山成形 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パネルの厚さについて | Hardware | 定格荷重(Y / N) | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NRT6 | 3 / 64 " | 含まれておりません | Y | 5.437 " | 1 13 / 32 " | 3 / 4 " | ¥1,060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。