APPROVED VENDOR 4MJU9ディフューザー供給Tバーダクトサイズ10インチ
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
アイテム価格 | 穴あき供給ディフューザー |
色 | ホワイト |
と互換性 | Tバー吊り下げ式ドロップ天井 |
深さ | 23.75 " |
ダクトサイズ | 10 |
終了 | エナメル |
高さ | 5.437 " |
材料 | 鋼 |
形状 | 正方形である |
幅(Width) | 23.75 " |
船の重量(kg) | 4.07 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ダクトサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
4MJU8 | 8 | ¥40,659 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。