APPROVED VENDOR 4LVP6ハードウェアクロス36x 100
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
アイテム価格 | ハードウェアクロス |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ゲージ | 27 |
高さ | 3ft。 |
長さ | 100ft。 |
材料 | 鋼 |
メッシュ形状 | 正方形である |
網目サイズ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 21.35 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7314311000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
4LVP5 | 2ft。 | ¥60,379 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。