APPROVED VENDOR 4LVN8フェンスポストドライバー17.5ポンド
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
アイテム価格 | フェンスポストドライバー |
色 | レッド |
終了 | Painted |
ゲージ | 9 |
ハンドル | ループ |
高さ | 24 " |
材料 | 2 3/4 インチ ID スチールチューブ |
タイプ | マニュアル |
重量 | 17.5ポンド。 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 7.67 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 60.45 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。