APPROVED VENDOR 4LVE8ハードウェアクロスの高さ48インチ19Ga。
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
アイテム価格 | ハードウェアクロス |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ゲージ | 19 |
高さ | 4ft。 |
長さ | 50ft。 |
材料 | 鋼 |
メッシュ形状 | 正方形である |
網目サイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 17.37 |
船高(cm) | 123.19 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 7314311000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。