入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プーリーブロック |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
のために設計 | ワイヤーロープ |
直径内のアイフック。 | 7 / 32 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
最大ケーブルサイズ | 1 / 4 " |
取付穴径 | 3 / 16 " |
直径の内側の滑車。 | 2-1 / 2」 |
シーブ素材 | 鋼 |
外径の滑車 | 3" |
シーブ幅 | 7 / 16 " |
作業負荷限界 | 800ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8483509080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。