入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップオンバタフライダンパー |
車軸径 | 1 / 4 " |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレードタイプ | ラウンド |
ダンパー径 | 11.875 " |
ダクト径 | 12 " |
ダクトの高さ | 1.875 " |
フレーム材料 | 鋼 |
マックス。 温度 | 100度C |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。