APPROVED VENDOR 4HXJ4 スイベル プレート キャスター 4 ポジション方向ロック付き 650 ポンド
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
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | 4ポジション方向ロック付きスイベルキャスター |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
デュロメータ | 95ショアA |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 3×3インチ |
負荷定格 | 650ポンド |
ロックタイプ | 4ポジション方向ロック |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
外側のボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8" |
全体の高さ | 6.5 " |
プレートサイズ | 4 x 4-1 / 2 " |
プレート厚 | 0.187 " |
プレート型 | B |
レースウェイ | ダブルボール |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | レッド |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 2.02 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | 全体の高さ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4HXK3 | 700ポンド | 7.5 " | 6" | ¥1,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。