入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気マウントフック |
色 | 象牙 |
深さ | 1-23 / 32」 |
終了 | アイボリー色のプラスチック |
フックの高さ | 1-3 / 4」 |
フックタイプ | 定格荷重 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付け | 磁気 |
開口部サイズ | 11 / 15 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1 23 / 32 " |
幅(Width) | 1 27 / 64 " |
作業負荷限界 | 4ポンド |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 終了 | 材料 | 開口部サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HDY5 | ブラック | 4.25 " | ベージュ塗装 | ナイロン | 2.5 " | 15ポンド | ¥11,770 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。