定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 4GRV3 パイプ レッドブラス 1 1/2 x 12 インチ | AD7VUR

APPROVED VENDOR 4GRV3パイプ赤真ちゅう1/1 x2インチ

在庫あり
アイテム:AD7VUR モデル:4GRV3

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,155 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemPipe
接続ねじ切りなし
長さ12 "
材料レッドブラス
外径1.875 "
パイプサイズ1.5 "
圧力125のプサイ
スケジュール40
温度。 範囲-20から400度F
タイプスケジュール40

発送情報:

船の重量(kg) 1.39
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)5.08
HSコード7411211000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル接続長さ外径パイプサイズ圧力スケジュールタイプ価格
承認済みベンダー 4DRT5 パイプ レッドブラス 1/4 x 18 インチ | AD7DTU 4DRT5両端にねじ込み18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80スケジュール80¥7,951
承認済みベンダー 4DRT6 パイプ レッドブラス 3/8 x 18 インチ | AD7DTV 4DRT6両端にねじ込み18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80スケジュール80¥9,658
承認済みベンダー 4DRT7 パイプ レッドブラス 1/2 x 18 インチ | AD7DTW 4DRT7両端にねじ込み18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80スケジュール80¥12,414
承認済みベンダー 4DRT8 パイプ レッドブラス 3/4 x 18 インチ | AD7DTX 4DRT8両端にねじ込み18 "1"3 / 4 "250 PSI80スケジュール80¥15,837
承認済みベンダー 4DRU3 パイプ レッドブラス 2 x 18 インチ | AD7DTY 4DRU3両端にねじ込み18 "2.375 "2"250 PSI80スケジュール80-
見積依頼
承認済みベンダー 4DRU6 パイプ レッドブラス 3/8 x 24 インチ | AD7DUA 4DRU6両端にねじ込み24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80スケジュール80¥11,815
承認済みベンダー 4DRU7 パイプ レッドブラス 1/2 x 24 インチ | AD7DUB 4DRU7両端にねじ込み24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80スケジュール80¥16,509

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 4GRV3パイプ赤真ちゅう1/1 x2インチ
¥17,155 /単価