APPROVED VENDOR 4GGR2スプリングスナップHdスチールL3 / 3インチ
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングスナップ、ヘビーデューティー |
目内側径 | 7 / 16 " |
終了 | ステンレス316 |
材料 | 鋼線 |
マックス 負荷 | 887ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 3.187 " |
スナップオープニング | 1 / 2 " |
厚さ | 5 / 16 " |
タイプ | 定格荷重 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | TW |
モデル | 目内側径 | 終了 | 材料 | マックス 負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | スナップオープニング | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCE2 | 5 / 16 " | 亜鉛メッキ | 鋼 | 175ポンド | 2" | 1 / 4 " | 3 / 16 " | ¥274 | |
4FCE3 | 9 / 16 " | 亜鉛メッキ | 鋼 | 675ポンド | 4" | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥739 | |
4FCE4 | 11 / 16 " | 亜鉛メッキ | 鋼 | 820ポンド | 4.75 " | 5 / 8 " | 7 / 16 " | ¥1,143 | |
4FCE5 | 5 / 16 " | ステンレス316 | 鋼線 | 200ポンド | 2" | 1 / 4 " | 3 / 16 " | ¥754 | |
4FCE6 | 3 / 8 " | ステンレス316 | 鋼線 | 280ポンド | 2.375 " | 5 / 16 " | 1 / 4 " | ¥1,009 | |
4FCE7 | 1 / 2 " | ステンレス316 | 鋼線 | 500ポンド | 3.125 " | 3 / 8 " | 5 / 16 " | ¥1,712 | |
4FCE8 | 5 / 8 " | ステンレス316 | 鋼線 | 600ポンド | 4" | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥2,645 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。