入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングスナップ、ヘビーデューティー |
目内側径 | 1 / 2 " |
終了 | ステンレス316 |
材料 | 鋼線 |
マックス 負荷 | 500ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 3.125 " |
スナップオープニング | 3 / 8 " |
厚さ | 5 / 16 " |
タイプ | 定格荷重 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
モデル | 目内側径 | 終了 | 材料 | マックス 負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | スナップオープニング | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCE2 | 5 / 16 " | 亜鉛メッキ | 鋼 | 175ポンド | 2" | 1 / 4 " | 3 / 16 " | ¥263 | |
4FCE3 | 9 / 16 " | 亜鉛メッキ | 鋼 | 675ポンド | 4" | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥646 | |
4FCE4 | 11 / 16 " | 亜鉛メッキ | 鋼 | 820ポンド | 4.75 " | 5 / 8 " | 7 / 16 " | ¥998 | |
4FCE5 | 5 / 16 " | ステンレス316 | 鋼線 | 200ポンド | 2" | 1 / 4 " | 3 / 16 " | ¥658 | |
4FCE6 | 3 / 8 " | ステンレス316 | 鋼線 | 280ポンド | 2.375 " | 5 / 16 " | 1 / 4 " | ¥881 | |
4FCE8 | 5 / 8 " | ステンレス316 | 鋼線 | 600ポンド | 4" | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥2,843 | |
4FCE9 | 3 / 4 " | ステンレス316 | 鋼線 | 700ポンド | 4.75 " | 5 / 8 " | 7 / 16 " | ¥3,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。