入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エコノミースプリングスナップ、スイベル |
目内側径 | 1 / 2 " |
終了 | ニッケルメッキ |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
スナップオープニング | 1 / 4 " |
タイプ | 定格荷重なし |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 目内側径 | 終了 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | スナップオープニング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCW5 | 3 / 8 " | ニッケルメッキ | 鋼 | 2.375 " | 1 / 4 " | ¥677 | ||
4FCW7 | 3 / 8 " | ニッケルメッキ | 鋼 | 2.625 " | 5 / 16 " | ¥1,058 | ||
4FCX8 | 1 / 4 " | 亜鉛メッキ | 鋼 | 2.75 " | 3 / 16 " | ¥1,226 | ||
4GGH1 | 1 / 2 " | 亜鉛メッキ | 鋼 | 3.375 " | 1 / 4 " | ¥2,454 | ||
4GGH5 | 5 / 16 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 2" | 3 / 16 " | ¥1,772 | ||
4GGH7 | 3/4 "ストラップ幅 | ブラック | プラスチック | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥964 | ||
4GGH8 | 1 "ストラップ幅 | ブラック | プラスチック | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥1,011 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。