入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイレットスプリングスナップ、スイベル |
目内側径 | 3 / 4 " |
終了 | ニッケルメッキ |
材料 | 鋳鉄 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
スナップオープニング | 7 / 16 " |
タイプ | 定格荷重なし |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 目内側径 | 終了 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | スナップオープニング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCF1 | 7 / 16 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3" | 7 / 16 " | ¥514 | ||
4FCF2 | 1 / 2 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3 1 / 16 " | 7 / 16 " | ¥433 | ||
4FCF3 | 5 / 8 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3.25 " | 7 / 16 " | ¥575 | ||
4FCF4 | 1" | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3.5 " | 7 / 16 " | ¥684 | ||
4FCF5 | 5 / 8 " | - | ブロンズ | 3.25 " | 5 / 16 " | ¥1,311 | ||
4FCF7 | 11 / 16 " | ロストワックス精密鋳造 | ステンレス316鋼 | 3.375 " | 3 / 8 " | ¥2,522 | ||
4FCF8 | 3 / 4 " | ロストワックス精密鋳造 | ステンレス316鋼 | 3.875 " | 7 / 16 " | ¥2,921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。