入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイレットスプリングスナップ、スイベル |
目内側径 | 5 / 8 " |
材料 | ブロンズ |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
スナップオープニング | 5 / 16 " |
タイプ | 定格荷重なし |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | TW |
モデル | 目内側径 | 終了 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | スナップオープニング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCF1 | 7 / 16 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3" | 7 / 16 " | ¥493 | |
4FCF2 | 1 / 2 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3 1 / 16 " | 7 / 16 " | ¥461 | |
4FCF3 | 5 / 8 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3.25 " | 7 / 16 " | ¥580 | |
4FCF4 | 1" | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3.5 " | 7 / 16 " | ¥597 | |
4FCF7 | 11 / 16 " | ロストワックス精密鋳造 | ステンレス316鋼 | 3.375 " | 3 / 8 " | ¥2,203 | |
4FCF8 | 3 / 4 " | ロストワックス精密鋳造 | ステンレス316鋼 | 3.875 " | 7 / 16 " | ¥2,552 | |
4FCF9 | 7 / 8 " | ロストワックス精密鋳造 | ステンレス316鋼 | 4.625 " | 7 / 16 " | ¥3,421 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。