入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密封された磁気キャッチ |
漁獲長さ | 2 31 / 64 " |
キャッチプロジェクション | 3 / 4 " |
キャッチ幅 | 35 / 64 " |
クロージャタイプ | シングルストライクプレート |
色 | ライトグレー |
Hardware | 含まれておりません |
材料 | ポリアセタール |
装着タイプ | 表面 |
オープニングアクション | プルツーオープン |
引っ張る力 | 6.6ポンド |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。