定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 4DRK3 ニップル レッドブラス 3/4 x 5 インチ | AD7DRA

APPROVED VENDOR 4DRK3ニップルレッドブラス3 / 4x5インチ

在庫あり
アイテム:AD7DRA モデル: 4DRK3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,381 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item乳首
接続両端にねじ込み
長さ5"
材料レッドブラス
外径1"
パイプサイズ3 / 4 "
圧力250 PSI
スケジュール80
温度。 範囲-20から400度F
タイプスケジュール80

発送情報:

船の重量(kg) 0.28
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)2.79
HSコード7412200025
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルスケジュール接続Item温度。 範囲タイプ長さ材料外径価格
承認済みベンダー 10E694 ニップル レッドブラス 1-1/4 Npt - 25 個パック | AA2DUQ 10E69440NPTパイプニップル-20から400度F乳首1.25 "レッドブラス1.5 "-
見積依頼
承認済みベンダー 10E695 ニップル レッドブラス 1/2 Npt - 25 個パック | AA2DUR 10E69540NPTパイプニップル-20から400度F乳首4"レッドブラス5 / 8 "¥48,996
承認ベンダー 10E696 ニップル レッドブラス 2 インチ Npt - 25 個パック | AA2DUT 10E69640NPTパイプニップル-20から400度F乳首2"レッドブラス2.125 "¥118,851
承認ベンダー 10E697 ニップル レッドブラス 1-1/2 インチ Npt - 25 個パック | AA2DUU 10E69740NPTパイプニップル-20から400度F乳首2.5 "レッドブラス1.875 "¥97,992
承認されたベンダー 1VGG3 ニップル レッドブラス 1/8 x クローズネジ | AB3UWK 1VGG340NPTパイプニップル-20から400度F乳首閉じるレッドブラス-¥605
承認済みベンダー 1VGG5 ニップル レッドブラス 1/8 x 1 1/2 インチ ネジ付き | AB3UWM 1VGG540NPTパイプニップル-20から400度F乳首1.5 "レッドブラス-¥690
承認済みベンダー 1VGG7 ニップル レッドブラス 1/8 x 2 インチ ネジ付き | AB3UWP 1VGG740NPTパイプニップル-20から400度F乳首2"レッドブラス-¥760

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 4DRK3ニップルレッドブラス3 / 4x5インチ
¥4,381 /単価