入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能な折りたたみブラケット |
拡張長さ | 7.031 " |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 1" |
長さ | 4.5 " |
負荷容量 | 77ポンド |
材料 | アルミニウム |
タイプ | ロッキング |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。