入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロールストック |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | ホワイト |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 50ft。 |
材料 | UHMW、超高分子量 |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | -22 度 F |
抗張力 | 3300 PSI |
厚さ | 0.08 " |
タイプ | バージンフードコンタクトグレード |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 3920100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。