入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リフトオフヒンジ |
色 | ナチュラル |
コーナー | ラウンド |
終了 | ミル |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 7.875 " |
穴 | 無し |
葉あたりの穴 | 0 |
葉の厚さ | 29 / 32 " |
左手/右手 | 左右 |
負荷容量 | 576ポンド |
材料 | 鋼 |
取り付け | ウェルドオン |
ピン径 | 5 / 8 " |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 360度 |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | CN |
モデル | 高さ | 葉の厚さ | 負荷容量 | ピン径 | ピン材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49U518 | 3 15 / 16 " | 5 / 8 " | 317ポンド | 25 / 64 " | 真鍮 | ¥2,105 | |
49U519 | 5 29 / 32 " | 25 / 32 " | 468ポンド | 1 / 2 " | 真鍮 | ¥4,077 | |
49U522 | 3.156 " | 1 / 2 " | 216ポンド | 5 / 16 " | 真鍮 | ¥1,602 | |
49U523 | 3 15 / 16 " | 5 / 8 " | 317ポンド | 25 / 64 " | 鋼 | ¥1,991 | |
49U524 | 5 29 / 32 " | 25 / 32 " | 468ポンド | 1 / 2 " | 鋼 | ¥3,251 | |
49U527 | 3.156 " | 1 / 2 " | 216ポンド | 5 / 16 " | 鋼 | ¥1,462 | |
49U528 | 10 9 / 32 " | 1-7 / 64」 | 576ポンド | 3 / 4 " | 鋼 | ¥7,365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。