APPROVED VENDOR 49P399屋外保管棟345Cu.ft。
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋外保管棟 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
容量 | 345立方フィート |
色 | ベージュ |
構造 | 亜鉛めっき鋼 |
深さ | 96 " |
ドア開口部の高さ | 87 " |
ドア開口幅 | 96 " |
ドア | 2個のヒンジ |
高さ | 90 " |
深さの内側 | 68.5 " |
内側の高さ | 87 " |
内幅 | 100.375 " |
負荷容量 | 45ポンド |
材料 | 動力付きのPCパネルとPVC屋根の亜鉛メッキ管 |
全体の深さ | 96 " |
全体の高さ | 91 " |
全幅 | 100.375 " |
タイプ | 坂屋根 |
幅(Width) | 102 " |
船の重量(kg) | 235.41 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 266.7 |
HSコード | 9406008030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。