入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 / 2」-13 |
直径 | 1 / 2 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | A |
頭の高さ | 11 / 32 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 3 / 4 " |
頭の下の長さ | 2.5 " |
材料 | 低炭素鋼 |
最小ねじ山の長さ | 1-1 / 4」 |
リフィル | 2BU47 |
ロックウェル硬度 | HRB69から100 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 60,000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.25 " |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 3.72 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7318158069 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | 直径 | 終了 | グレード | 頭の高さ | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | リフィル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494142-PG | 3 / 4」-10 | 3 / 4 " | 亜鉛メッキ | A | 1 / 2 " | 1.125 " | 2" | - | ¥6,780 | ||
494406-PG | 1 / 4」-20 | 1 / 4 " | 亜鉛メッキ | A | 11 / 64 " | 7 / 16 " | 7" | - | ¥17,873 | 見積依頼
| |
494064-PG | 1 / 4」-20 | 1 / 4 " | 亜鉛メッキ | A | 11 / 64 " | 7 / 16 " | 8" | - | ¥24,829 | ||
494436-PG | 5 / 16」-18 | 5 / 16 " | 亜鉛メッキ | A | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 7" | - | ¥11,220 | ||
494258-PG | 5 / 16」-18 | 5 / 16 " | 亜鉛メッキ | A | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 8" | - | ¥12,239 | 見積依頼
| |
494068-PG | 3 / 8」-16 | 3 / 8 " | 亜鉛メッキ | A | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 7.5 " | - | ¥12,635 | 見積依頼
| |
494071-PG | 3 / 8」-16 | 3 / 8 " | 亜鉛メッキ | A | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 9" | - | ¥17,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。