APPROVED VENDOR 48J063汎用ドリー30x18広葉樹
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
アイテム価格 | 汎用ドリー |
キャスターホイール径 | 3" |
キャスターホイール素材 | ポリプロピレン |
キャスターホイールタイプ | スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.25 " |
色 | ナチュラル |
負荷容量 | 1000ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 5.125 " |
プラットフォームの長さ | 30 " |
プラットフォーム素材 | ハードウッド |
プラットフォームスタイル | 開いて、フラッシュ |
プラットフォームの幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 4.76 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォーム素材 | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | プラットフォームスタイル | プラットフォームの幅 | キャスターホイール幅 | 色 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Z905 | プラスチック | 3" | ポリオレフィン/ポリウレタン | ソリッド、フラッシュ | 16 " | 1" | 青 | 220ポンド | ¥11,336 | ||
10Z906 | ポリプロピレン | 4" | TPR | ソリッド、フラッシュ | 19 " | 1.25 " | 青 | 500ポンド | ¥35,952 | ||
10Z907 | ポリプロピレン | 5" | TPR | ソリッド、フラッシュ | 23 " | 1.25 " | 青 | 500ポンド | ¥48,445 | ||
10Z908 | プラスチック | 4" | ポリオレフィン/ポリウレタン | オープン、レイズドエンド | 18 " | 1.25 " | 青 | 1000ポンド | ¥21,394 | ||
10Z909 | プラスチック | 4" | ポリオレフィン/ポリウレタン | 開いて、フラッシュ | 18 " | 1.25 " | 青 | 1000ポンド | ¥20,202 | ||
10Z910 | プラスチック | 3" | ポリオレフィン/ポリウレタン | ソリッド、フラッシュ | 16 " | 1" | ブラック | 300ポンド | ¥18,765 | ||
24WF52 | 鋼 | 4" | ポリオレフィン | しっかり、リップアップ付き | 24 " | 1.25 " | グレー | 500ポンド | ¥33,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。