APPROVED VENDOR 4600OLP1ホースリール工業用3/8インチ500Psi
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | 産業 |
終了 | パウダーコーティング |
ホースID | いいえ |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 25ft。 |
ホースアウトレット(In。) | 1 / 4 " |
ラッチ | 防振、セルフロック |
マックス。 圧力 | 500のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
全体の高さ | 12.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.375 " |
全幅 | 12.875 " |
リールインレット | 3/8 "(F)NPT |
シールタイプ | 良いです |
スイベル素材 | 二クロム酸亜鉛/鋼 |
船の重量(kg) | 7.4 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 17.15 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径内ホース | ホースの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4400OLP1 | 1 / 4 " | 35ft。 | 5.5 " | ¥64,164 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。