入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サムナット |
基本径 | 5 / 16 " |
ベースの高さ | 1 / 4 " |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | #8-32 |
終了 | 不動態化 |
グレード | 18-8 |
頭径 | 1 / 2 " |
頭の高さ | 1 / 8 " |
高さ | 3 / 8 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
ナットタイプ | 丸い刻み付きサムナット |
全体の高さ | 3 / 8 " |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 完全にスレッド |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | 丸い刻み目スタイル1 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318160060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。