入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メガホン |
必要なバッテリー | C |
内蔵 | トーク、ホイッスル、サイレン |
長さ | 14 " |
バッテリーの数 | 8 |
動作範囲 | 1マイル |
ピーク出力電力 | 25 W |
タイプ | 屋内/屋外 |
船の重量(kg) | 1.67 |
船高(cm) | 38.35 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8518500000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。