APPROVED VENDOR 4PD84 メガホン 25W
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メガホン |
必要なバッテリー | C |
内蔵 | フォグホーンとして使用するための信号 |
長さ | 13 " |
バッテリーの数 | 8 |
動作範囲 | 3/5マイル |
ピーク出力電力 | 25 W |
タイプ | 屋内/屋外 |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 39.88 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8518500000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。