APPROVED VENDOR 3TRU4ボストンラウンドボトル1000ml-12パック
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
アイテム価格 | 洗浄済みボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ガラスタイプIII |
容量 | 1,000mL |
CLASS | 2000 |
クロージャーカラー | アンバー |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
卒業範囲 | 指定なし |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 33〜400 mm |
形状 | ボストンラウンド |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形状 | 容量 | CLASS | クロージャーカラー | 直径 | 高さ | 口 | スクリュークロージャーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TRR5 | ボストンラウンド | 125mL | 2000 | ホワイト/ブルー | - | - | 狭い | 22〜400 mm | ¥21,498 | ||
3TRR8 | ボストンラウンド | 1,000mL | 2000 | ホワイト/ブルー | - | - | 狭い | 33〜400 mm | ¥16,067 | ||
3TRT2 | ボストンラウンド | 125mL | 2000 | アンバー | - | - | 狭い | 22〜400 mm | ¥21,413 | ||
3TRT8 | ボストンラウンド | 500mL | 2000 | アンバー | - | - | 狭い | 28〜400 mm | ¥14,386 | ||
3UDD3 | ラウンド | 125mL / 4オンス | 2000 | ホワイト/ブルー | 2.125 " | 3.75 " | 広い | 38〜400 mm | ¥22,695 | ||
3UDD6 | ラウンド | 125mL / 4オンス | 3000 | ホワイト/ブルー | 2.125 " | 3.75 " | 広い | 38〜400 mm | ¥36,683 | ||
3UDD9 | ラウンド | 250mL / 8オンス | 2000 | ホワイト/ブルー | 2.625 " | 4.625 " | 広い | 45〜400 mm | ¥25,427 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。