APPROVED VENDOR 3TRP8ワイドマウスジャー1000ml-12個入りパック
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
アイテム価格 | 洗浄済みジャー |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | 高密度ポリエチレン |
容量 | 1,000mL |
CLASS | 2000 |
クロージャーカラー | ホワイト/ブルー |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
卒業範囲 | 指定なし |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 53〜400 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 66.29 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 52.58 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。