APPROVED VENDOR 3TPC2ワイヤーカート4シェルフ亜鉛36x18x67インチ
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
アイテム価格 | ワイヤーカート |
調整可能な増分 | 1" |
キャスター径 | 3" |
キャスターロック | (2)ブレーキ |
キャスター素材 | ポリマーの分析 |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | シルバー |
終了 | 亜鉛メッキ |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
全体の高さ | 67 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 18 " |
棚の長さ | 36 " |
棚幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 19.5 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | キャスター径 | キャスター素材 | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | 色 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ECH9 | 48 " | 5" | ラバー | 24 " | 48 " | 24 " | シルバー | クロム | ¥95,778 | ||
1ECJ1 | 60 " | 5" | ラバー | 24 " | 60 " | 24 " | シルバー | クロム | ¥114,135 | ||
1ECJ3 | 48.75 " | 5" | ラバー | 18 " | 48 " | 18 " | シルバー | クロム | ¥38,490 | ||
3TNZ8 | 41 " | 3" | ポリマーの分析 | 18 " | 36 " | 18 " | シルバー | クロム | ¥36,860 | ||
3TNZ9 | 53 " | 3" | ポリマーの分析 | 18 " | 48 " | 18 " | シルバー | クロム | ¥41,964 | ||
3TPA1 | 41 " | 3" | ポリマーの分析 | 24 " | 36 " | 24 " | シルバー | クロム | ¥42,038 | ||
3TPA2 | 53 " | 3" | ポリマーの分析 | 24 " | 48 " | 24 " | シルバー | クロム | ¥46,382 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。