入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムグロメット |
色 | ブラック |
デュロメータ | 60A +/- 5 |
伸長 | 視聴者の38%が |
内径内(A) | 9 / 32 " |
材料 | SBR、BUNA-S |
マックス。 温度 | 225 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
外径(B) | 5 / 8 " |
全体の厚さ | 1 / 4 " |
パネル穴径(E) | 7 / 16 " |
パネルの厚さ | 1 / 16 " |
抗張力 | 870のプサイ |
タイプ | スタイル1 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。