入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全ケーブル |
ケーブル径 | 1 / 8 " |
グレード | 1045 |
直径内ホース | 1/2 to 1-1/4" |
長さ | 20.25 " |
材料 | 炭素鋼 |
最大 作動圧力 | 200 PSI |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7312102000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
3MC05 | ¥3,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。