APPROVED VENDOR AC3WBRイエロー7x9インチ用55.5KWU2エイダレール
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ADAレール |
チャネルの高さ | 5-1 / 2」 |
チャネル幅 | 5-1 / 2」 |
色 | イエロー |
高さ | 2" |
長さ | 55.5 " |
負荷容量 | 19,300ポンド |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 6-1 / 2」 |
チャネル数 | 1 |
形式 | 立ち寄ります |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 6.21 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 140.97 |
船幅(cm) | 17.15 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。