入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鋸歯状フランジかしめナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 7 / 16」-14 |
終了 | 亜鉛メッキ |
フランジ径 | 15 / 16 " |
フランジ厚 | 0.040 " |
グレード | 2 |
高さ | 25 / 64 " |
材料 | 鋼 |
ロックウェル硬度 | C45最小表面 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | 16進法 |
幅(Width) | 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7318160030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。