入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | オフホワイト |
直径 | 1 / 2 " |
直径公差 | + 0.003 / -0.000 " |
長さ | 1" |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | 押出ポリフェニレンサルファイド |
マックス。 温度 | 425 F |
最小温度評価 | 32°F |
抗張力 | 13,500のプサイ |
タイプ | 未充填 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 直径公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3GXZ3 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | ¥53,201 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。