APPROVED VENDOR 3GXY5シートPpsホワイト1/1インチT2 x12インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | オフホワイト |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | 押出ポリフェニレンサルファイド |
材料タイプ | 未充填 |
動作温度 範囲 | 32度から425度F |
抗張力 | 13,500のプサイ |
厚さ | 1.5 " |
厚さの許容 | +0.025 "/-0.000" |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +/- 0.250 " |
船の重量(kg) | 5.2 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3920940000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。