入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | オフホワイト |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | 押出ポリフェニレンサルファイド |
材料タイプ | 未充填 |
動作温度 範囲 | 32度から425度F |
抗張力 | 13,500のプサイ |
厚さ | 0.375 " |
厚さの許容 | +0.025 "/-0.000" |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +/- 0.250 " |
船の重量(kg) | 1.43 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3920940000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。