入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドベースアイボルトマグネット |
基本径 | 2.035 " |
色 | ニッケルメッキ |
深さ | 0.315 " |
終了 | 洗練された |
フックの高さ | 1-2 / 5」 |
フックタイプ | 磁気 |
磁気強度 | 25 Lb |
材料 | セラミック |
取り付け | 磁気 |
作業負荷限界 | 25ポンド |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8505193000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 材料 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3DYA3 | ネオジウム | 90ポンド。 | ¥5,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。