APPROVED VENDOR 3CUG6医薬品トランスファーバッグ琥珀-1000パック
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
アイテム価格 | 医薬品トランスファーバッグ |
ロール/パックあたりのバッグ | 1000 |
色 | アンバー |
高さ | 8" |
長さ | 8" |
材料 | 低密度ポリエチレン |
パッケージ構成 | フラットパック |
シール | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
強度評価 | 請負業者 |
厚さ | 3mil。 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 5.52 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 3923210011 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。