APPROVED VENDOR 3ACJ4チューブシームレス7/8インチ6フィート316ステンレス鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.745 " |
長さ | 6" |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 2493 psi @ 72度F |
外径 | 7 / 8 " |
外径許容範囲 | +.010 "/-0.010" |
温度。 範囲 | -325〜1500度F |
タイプ | シームレス |
壁の厚さ | 0.065 " |
船の重量(kg) | 1.52 |
船高(cm) | 2.24 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 2.24 |
HSコード | 7304490060 |
原産国 | CN |
モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACJ2 | 0.805 " | 316ステンレススチール | 1342 psi @ 72度F | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥48,095 | 見積依頼
|
3ACJ3 | 0.777 " | 316ステンレススチール | 1879 psi @ 72度F | -325〜1500度F | 0.049 " | ¥34,452 | 見積依頼
|
3ACJ5 | 0.635 " | 316ステンレススチール | 4602 psi @ 72度F | -325〜1500度F | 0.12 " | ¥50,260 | 見積依頼
|
3ACX6 | 0.805 " | 304ステンレススチール | 1342 psi @ 72度F | -425〜1500度F | 0.035 " | ¥27,518 | 見積依頼
|
3ACX7 | 0.777 " | 304ステンレススチール | 1879 psi @ 72度F | -425〜1500度F | 0.049 " | ¥34,316 | 見積依頼
|
3ACX8 | 0.745 " | 304ステンレススチール | 2493 psi @ 72度F | -425〜1500度F | 0.065 " | ¥43,715 | 見積依頼
|
3ACX9 | 0.635 " | 304ステンレススチール | 4602 psi @ 72度F | -425〜1500度F | 0.12 " | ¥54,784 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。