入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ロックナット |
基本素材 | 鋼 |
に匹敵します | プロパティクラス8 |
直径/ねじサイズ | 1 "-14 |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | 5 |
高さ | 55 / 64 " |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | 丸型スロットナット |
ピン径 | 7 / 32 " |
ロックウェル硬度 | 32 |
サイズ | 1" |
スロットの深さ | 0.590 " |
スロット幅 | 0.3 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNF |
タイプ | スロット |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。