入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | PVC |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | PVC |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ABS |
マックス。 圧力 | 150 psiのWOG |
パイプサイズ | 1.25 " |
ポート | フル |
シール材 | バイトン |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | ABS |
温度。 範囲 | 14度から122度F |
バルブ構造 | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。